Beli kap lampu tl di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO LED Tube Light Cap (Kap Lampu TL LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  2. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL)
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL)
    Deskripsi:
    Armature only
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1240x320x85
    • Finishing: White (Powder Coating)
    • IP Rating: 20
    • Installation: Recessed Mounted
    • Lamp Quantity: 2
    • Material: Steel Plate
    • Type: RM T8 2x1.2m
  4. INTERLUC Kap Lampu T8 RM Inbow
    Mulai

    Rp159.900

    INTERLUC Kap Lampu T8 RM Inbow
    Deskripsi:
    2 x 120cm T8 Aluminium case
    atribut:
    • Color: Silver
    • Installation Type: Inbow
    • Shape: T8 Housing
    • Voltage (V): 100-260
  5. In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)
    Mulai

    Rp30.900

    In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 107/LSP/QI/08-XI/2020
  6. Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  7. Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    atribut:
    • Material: Polycarbonates (PC)
    • IP Protection: IP 65
  8. Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    Mulai

    Rp109.900

    Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    atribut:
    • Protection class IEC: Safety class II
    • Cable: Cable without plug 2-pole
    • Constant light output: No
    • Number of products on MCB of 16 A type B: 10
    • CE mark: CE mark
    • Connection: Flying leads/wires
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • EU RoHS compliant: Yes
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source engine type: LED
    • Light source replaceable: No
    • Luminaire light beam spread: 140°
    • Optic type: Wide beam
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
  9. Megaman T5 Light Batten
    Mulai

    Rp55.900

    Megaman T5 Light Batten
    atribut:
    • CRI: ≥80
    • IP Protection: IP20
    • Life Time (hour): 15000
    • Temperature (°C): -20 to 40
    • Voltage (V): 170-240
  10. In-Lite Integrated Fluorescent Lamp (Lampu)
    Mulai

    Rp51.900

  11. Hannochs LED T5 Slimliner Lamp
    7%
    Mulai

    Rp46.900

    Hannochs LED T5 Slimliner Lamp
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power (W): 10
  12. MYVO Lampshade (Kap Lampu)
    Mulai

    Rp15.900

    MYVO Lampshade (Kap Lampu)
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220-240
    • Color Rendering Index: 80
    • Life Span (hour): ±30000
  13. Hannochs TL LED Lamp
    Mulai

    Rp61.900

    Hannochs TL LED Lamp
    Deskripsi:
    Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500K
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power (W): 18
    • Voltage (V): 220-240
    • Product Dimension (mm): 28x 1213
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 180
    • Fitting: G13
    • Fluorescent Lamp Replacement: 36W
    • Lumen: 1800
    • Product Material: Glass + Plastic
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  14. Dekkson Mortise Lockcase Swing (Badan Kunci Pintu Tanam)
    Mulai

    Rp339.900

  15. Non Brand Kap Lampu TKO
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Kap Lampu TKO
    atribut:
    • Material: Steel Plate
    • Finishing: White (Powder Coating)
    • IP Rating: 20
  16. In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

Daftar Harga kap lampu tl Terbaru October 2026
MASKO LED Tube Light Cap (Kap Lampu TL LED)Rp21.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL)Rp359.900
INTERLUC Kap Lampu T8 RM InbowRp159.900
In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)Rp30.900
Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Rp149.900
Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)Rp259.900
Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)Rp109.900
Dekkson Double Cylinder Lock (Kunci Silinder Ganda)Rp199.900
Megaman T5 Light BattenRp55.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)